Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 5330 hidegfegyver 2 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4

EXAIR 5330 hidegpisztoly 2 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

Raktáron
Tétel: AD8NEV Típus: 5330Kereszthivatkozás: 4LCJ4
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
€881.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg légfegyver
levegő fogyasztás30 scfm
Légbevezető1/4 "(M) NPT
test anyagaAlumínium, rozsdamentes acél
BtuH2000
Tömlő hossza11 "
Tömlő anyagaAcetil-kopolimer
Max. dBA82
Tömlők száma2
Dia kívül.1.5 "
Teljes magasság1.82 "
Teljes hossz21 "
nyomás tartomány80-120 psi
Szerszám hossza10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti hőmérséklet (20 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztásLégbevezetőSzerszám hosszatest anyagaBtuHTömlő hosszaMax. dBAÁr
EXAIR X071112 hideg levegős pisztoly 2 tömlő | AC7VJK 38W848 X07111211.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Rozsdamentes acél5508.41 "76€800.20
EXAIR 5315 hidegfegyver 2 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumínium, rozsdamentes acél100011 "70€754.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 5330 hidegpisztoly 2 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
€881.32 /Mértékegység