BRADY Csőjelző, Városi víz


Szűrő
Háttérszín: Zöld , Jelmagyarázat színe: fehér , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
20411
-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€46.23
A
73871
-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€73.05
B
41522
-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€221.15
C
5655-O
-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.85
D
15522
-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€214.13
E
4028-B
1-1/2 to 2-3/8"9 5 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€16.66
C
5655-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.58
E
4028-C
2-1/2 to 3-7/8"9 5 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€29.70
F
7054-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
C
II-5655
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.08
E
4028-A
3/4 to 1-3/8"9 5 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€11.77
G
7054-3C
3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
H
7054-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
E
4028-D
4–6 ”9 5 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€35.03
I
4028-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€23.44
F
7054-1HV
8 "és nagyobb2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
J
5655 HPV
8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.16
I
4028-G
8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€39.19
I
4028-H
10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?