Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6962 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 4 hüvelykes tömlő 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7

EXAIR 6962 levegő szállítószalag rozsdamentes acél 1-1/4 hüvelykes tömlő 25.9 Scfm

Raktáron
Tétel: AD8NGM Típus: 6962Kereszthivatkozás: 4LCP7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,039.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszállító szállító készlet
levegő fogyasztás25.9 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete1.25 "
Belül Dia.1"
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.38 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-42 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 6960 légszállító rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€954.70
EXAIR 6961 légszállító rozsdamentes acél 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,022.96
EXAIR 6963 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 2 hüvelykes tömlő 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,138.79
EXAIR 6964 légszállító rozsdamentes acél 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,188.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6962 levegő szállítószalag rozsdamentes acél 1-1/4 hüvelykes tömlő 25.9 Scfm
€1,039.08 /Mértékegység