SPEEDAIRE Egyhengeres léghenger


Szűrő
Test anyaga: 304 Stainless Steel , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Kompakt , Végzáró anyag: Tiszta eloxált alumínium ötvözet , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: Csavar hézagfuratok mindkét végén , Dugattyú anyaga: Alumínium ötvözet , Dugattyúrúd anyaga: 303 Stainless Steel , Egyszereplős/kétszereplős: Egyszeres fellépés , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: 304 Stainless Steel
StílusModellFura Dia.Teljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaRúd menetméretütésÁr (ÁFA nélkül)
A
3ATK2
3"3.25 "1 / 4 "NPT0.88 "0.73 "5/8 "-18 UNF2"€325.04
A
3ATK4
4"1.81 "3 / 8 "NPT1"0.8 "3/4 "-16 UNF1 / 4 "€422.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?