SHAT-R-SHIELD T5 lineáris fénycső


Szűrő
Átlagos izzó élettartam: 30,000 XNUMX óra. , Alaptípus: Miniatűr kétcsapos (G5) , Izzó technológia: Fluoreszkáló , Átmérő: 5 / 8 " , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: EcoLogo tanúsítvánnyal , Nagy kimenet: Igen , Lámpa alakja: T5 , Lámpa típusa: Lineáris , Hossz: 46 " , Min. Kezdő hőmérséklet: -20 fok F , A lámpa teljes alakja: T , Elsődleges alkalmazás: Shatter Resistant , törésálló: Igen , Kezdés típusa: Program
StílusModellLámpa hangjaÁtlagos életIzzó hangLumensMean LumenWattsEsetmennyiségSzínhőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
F54T5 / 841 / HO
Hűvös30,000 XNUMX óra.Hűvös5000470054254100K€4.49
B
F54T5841 / HO / ALTO 49WATT
Hűvös40,000 XNUMX óra.Hűvös5000475049404100K€86.76
C
F54T5850 / HO / ALTO 49WATT
Nagyon cool30,000 XNUMX óra.Nagyon cool4800462549405000K€86.76
D
F54T5 / 850 / HO
Nagyon cool30,000 XNUMX óra.Nagyon cool5000470054255000K€4.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?