Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6964 légszállító rozsdamentes acél 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2

EXAIR 6964 légszállítószalag rozsdamentes acél 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm

Raktáron
Tétel: AD8NGR Típus: 6964Kereszthivatkozás: 4LCR2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,145.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszállító szállító készlet
levegő fogyasztás45 scfm
Légbevezető3 / 8 "NPT
Tömlő mérete2"
Belül Dia.1.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3.25 "
Teljes hossz4.38 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-28.5 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 6960 légszállító rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€954.70
EXAIR 6961 légszállító rozsdamentes acél 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€985.10
EXAIR 6962 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 4 hüvelykes tömlő 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,039.08
EXAIR 6963 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 2 hüvelykes tömlő 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,097.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6964 légszállítószalag rozsdamentes acél 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm
€1,145.18 /Mértékegység