Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6961 légszállító rozsdamentes acél 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5

EXAIR 6961 légszállítószalag rozsdamentes acél 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm

Raktáron
Tétel: AD8NGK Típus: 6961Kereszthivatkozás: 4LCP5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€985.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszállító szállító készlet
levegő fogyasztás14.7 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete1"
Belül Dia.3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.13 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-42 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 6960 légszállító rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3 696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€954.70
EXAIR 6962 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 4 hüvelykes tömlő 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,039.08
EXAIR 6963 légszállító rozsdamentes acél 1-1 / 2 hüvelykes tömlő 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,097.31
EXAIR 6964 légszállító rozsdamentes acél 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,145.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6961 légszállítószalag rozsdamentes acél 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm
€985.10 /Mértékegység