Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6232 Air Amplifier Kit 2 Inch Inlet 21.5 Cfm | AD8ZTZ 4NUX3

EXAIR 6232 légerősítő készlet 2 hüvelykes bemenet 21.5 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8ZTZ Típus: 6232Kereszthivatkozás: 4NUX3
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
€1,103.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő készlet
Légbevezető3 / 8 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi1290
Amplifikációs arány20
CFM @ 80 PSI21.5
Kisütés Dia.2"
Bemeneti átmérő2"
Belül Dia.1.64 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. dBA82
teljesítményÁllítható
Teljes hossz3.25 "
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.36
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 6243 légerősítő készlet 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€1,251.99
EXAIR 6244 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumínium845"€1,476.07
EXAIR 6233 légerősítő készlet 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,505.23
EXAIR 6234 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,632.24
EXAIR 6240 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€567.65
EXAIR 6230 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€975.37
EXAIR 6241 légerősítő készlet 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€645.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6232 légerősítő készlet 2 hüvelykes bemenet 21.5 Cfm
€1,103.31 /Mértékegység