EXAIR Légerősítő készletek


Szűrő
output: Állítható , Nyomástartomány: 5-120 psi
StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6243
1 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€1,251.98
A
6234
1 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,632.23
A
6244
1 / 2 "NPT5"3.02 "Alumínium845"€1,476.07
A
6233
1 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,505.24
A
6231
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€992.85
A
6241
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€645.30
A
6230
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€975.36
A
6240
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€567.64
A
6232
3 / 8 "NPT2"1.64 "Rozsdamentes acél823.25 "€1,103.32
A
6242
3 / 8 "NPT2"1.64 "Alumínium823.25 "€713.56

Légerősítő készletek

Az Exair légerősítő készleteket levegő keringetésére, gőzök és füst mozgatására tervezték hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek a készletek állítható légerősítőket, alátétkészleteket és szűrőket tartalmaznak. Állítható kimeneti légerősítőik sűrített levegővel működnek, és nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek megakadályozzák a belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a légerősítő készletek széles kínálatából, amelyek rozsdamentes acél és alumínium légerősítő opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?