Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6230 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1

EXAIR 6230 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8NJZ Típus: 6230Kereszthivatkozás: 4LCY1
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
€975.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő készlet
Légbevezető1 / 8 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi267
Amplifikációs arány10
CFM @ 80 PSI8.9
Kisütés Dia.0.75 "
Bemeneti átmérő0.75 "
Belül Dia.0.450 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. dBA78
teljesítményÁllítható
Teljes hossz2.22 "
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 6243 légerősítő készlet 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€1,251.99
EXAIR 6244 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumínium845"€1,476.07
EXAIR 6233 légerősítő készlet 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,505.23
EXAIR 6234 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,632.24
EXAIR 6240 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€567.65
EXAIR 6241 légerősítő készlet 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€645.31
EXAIR 6231 légerősítő készlet 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€992.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6230 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm
€975.37 /Mértékegység