Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6244 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWA 15J065

EXAIR 6244 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm

Raktáron
Tétel: AA6ZWA Típus: 6244Kereszthivatkozás: 15J065
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
€1,476.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő készlet
Légbevezető1 / 2 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi3600
Amplifikációs arány24
CFM @ 80 PSI50
Kisütés Dia.4"
Bemeneti átmérő5"
Belül Dia.3.02 "
AnyagAlumínium
Max. dBA84
teljesítményÁllítható
Teljes hossz5"
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.74
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 6243 légerősítő készlet 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€1,251.99
EXAIR 6233 légerősítő készlet 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,505.23
EXAIR 6234 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,632.24
EXAIR 6240 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€567.65
EXAIR 6230 légerősítő készlet 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€975.37
EXAIR 6241 légerősítő készlet 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€645.31
EXAIR 6231 légerősítő készlet 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€992.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6244 légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm
€1,476.07 /Mértékegység