Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC WSL221 munkatartó karima rugós Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7

ENERPAC WSL221 munkatartó karima rugós Advanced 5000 Lb

Raktáron
Tétel: AE6TEJ Modell: WSL221Kereszthivatkozás: 5UWZ7
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
€1,220.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka támogatás
A méret3.91 "
B mérete3.53 "
C. mérete2.95 "
Méret C10.98 "
D dimenzió2 5/8"-20 UN
D1 méret2.75 "
D2 méret3.25 "
E méret1.496 "
F méret1"
Méret H10.48 "
Méret H20.4 "
K méretM20 x 2.5
L méret0.24 "
N méret0.92 "
U1 méret2.19 "
U2 méret2.19 "
AnyagAcél, bronz
Max. Olaj áramlás190 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Támogató erő5000 lbs.
Min. Üzemi nyomás700 psi
Szerelési méret D2 5/8"-20 UN
Rögzítési méret Q1.08 "
R beépítési méret0.34 "
Szerelési méret S0.56 "
Szerelési méret U12.18 "
Szerelési méret U22.18 "
Rögzítési méret V0.284 "
Szerelési típusAlsó perem
Olajkapacitás0.19 cu. ban ben.
A dugattyú érintkező rugóereje kiterjesztett2.1 lbs.
Dugattyúérintkező Rugóerő Visszahúzás19.5 lbs.
ütés0.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Támogató erő (5000 font)
    • Olajnyílás mérete (# 4 SAE)

Termékváltozatok

TermékekModellE méretA méretB méreteF méretMéret H1Méret H2M méretU1 méretÁr
ENERPAC WFM71 munkatámogató elosztófolyadék Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€747.65
ENERPAC WSM71 munkatámasztó elosztó rugós Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€711.72
ENERPAC WFT71 Work Support Menetes Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€861.35
ENERPAC WST71 munkatámogató menetes rugós Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€793.66
ENERPAC WFL111 Munka támogató karima folyadék Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€754.25
ENERPAC WSL111 munkatartó karima rugós Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€660.06
ENERPAC WFL221 munkatámogató karima Folyadék Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,299.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WSL221 munkatartó karima rugós Advanced 5000 Lb
€1,220.29 /Mértékegység