Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC WFL111 Munka támogató karima folyadék Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4

ENERPAC WFL111 munkatámogató karima Folyadék Advanced 2500 Lb

Raktáron
Tétel: AE6TEF Modell: WFL111Kereszthivatkozás: 5UWZ4
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
€754.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka támogatás
A méret3.93 "
B mérete3.54 "
C. mérete3.1 "
Méret C11.08 "
D dimenzió13/8"-18 UNEF
D1 méret1.5 "
E méret0.629 "
F méret0.49 "
Méret H10.56 "
Méret H20.7 "
K méretM10 x 1.5
L méret0.18 "
N méret0.73 "
U1 méret1.62 "
U2 méret0.94 "
AnyagAcél, bronz
Max. Olaj áramlás60 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Támogató erő2500 lbs.
Min. Üzemi nyomás700 psi
Szerelési méret D3/8"-18 UNEF
Rögzítési méret Q0.57 "
R beépítési méret0.23 "
Szerelési méret S0.37 "
Szerelési méret U11.62 "
Szerelési méret U20.94 "
Rögzítési méret V0.284 "
Szerelési típusAlsó perem
Olajkapacitás0.06 cu. ban ben.
A dugattyú érintkező rugóereje kiterjesztett3.4 lbs.
Dugattyúérintkező Rugóerő Visszahúzás5.2 lbs.
ütés0.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Támogató erő (2500 font)
    • Olajnyílás mérete (# 4 SAE)

Termékváltozatok

TermékekModellE méretA méretB méreteF méretMéret H1Méret H2M méretU1 méretÁr
ENERPAC WFM71 munkatámogató elosztófolyadék Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€747.65
ENERPAC WSM71 munkatámasztó elosztó rugós Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€711.72
ENERPAC WFT71 Work Support Menetes Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€861.35
ENERPAC WST71 munkatámogató menetes rugós Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€793.66
ENERPAC WSL111 munkatartó karima rugós Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€660.06
ENERPAC WFL221 munkatámogató karima Folyadék Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,299.15
ENERPAC WSL221 munkatartó karima rugós Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,220.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WFL111 munkatámogató karima Folyadék Advanced 2500 Lb
€754.25 /Mértékegység