Karbantartási munkák támogatása

Szűrő

ENERPAC -

Munka támogatások

StílusModellE méretA méretB méreteF méretMéret H1Méret H2M méretU1 méretÁr (ÁFA nélkül)
AWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€739.00
BWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€715.04
CWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€850.27
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€808.17
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€702.35
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€657.63
GWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,214.63
HWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,284.01
VULCAN HART -

Támogatás, gázcsatorna

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A00-420561-00001€146.36
ajánlatkérés
B00-420562-00001€28.19
ajánlatkérés
VULCAN HART -

Támogatás, gyűjtőbázis

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-497119-00001AP4GPH€22.16
Lásd a részleteket

Karbantartási munkák támogatása

A hidraulikus munkaállványokat olyan rögzítőelemek rögzítésére tervezték, amelyek biztonságosan rögzítik a munkadarabokat a tesztelés és a megmunkálás során, valamint a szerelősorokon, és növelik a megmunkálási pontosságot az elhajlás minimalizálásával. Raptor Supplies ezeket a támogatásokat kínálja olyan márkáktól, mint a ENERPAC és Vulcan Hart. Ellenállnak a szorítónyomásnak, és közvetlenül a szerelvény egészére vagy a befogószerkezet alá vannak felszerelve, hogy a munkadarabot a megmunkálási művelet ellentétes oldaláról támogassa. Válasszon ezek közül a munkaállványok széles skálájából, amelyek elosztó szerelési típusban kaphatók, lehetővé téve számos tartó felszerelését a közvetlen közelbe / menetes karosszéria típusba, amely a kényelemnek megfelelően állítható be, és az alsó karima rögzítési változatok, amelyek közvetlenül a karimára vannak szerelve. rögzítő lyukak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?