Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC WFL221 munkatámogató karima Folyadék Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6

ENERPAC WFL221 munkatámogató karima Folyadék Advanced 5000 Lb

Raktáron
Tétel: AE6TEH Modell: WFL221Kereszthivatkozás: 5UWZ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,284.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka támogatás
A méret4.13 "
B mérete3.72 "
C. mérete3.07 "
Méret C11.04 "
D dimenzió2 5/8"-20 UN
D1 méret2.75 "
E méret1.496 "
F méret1"
Méret H10.55 "
Méret H20.52 "
K méretM20 x 2.5
L méret0.24 "
N méret0.92 "
U1 méret2.19 "
U2 méret2.19 "
AnyagAcél, bronz
Max. Olaj áramlás190 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Támogató erő5000 lbs.
Min. Üzemi nyomás700 psi
Szerelési méret D2 5/8"-20 UN
Rögzítési méret Q1.08 "
R beépítési méret0.34 "
Szerelési méret S0.56 "
Szerelési méret U12.18 "
Szerelési méret U22.18 "
Rögzítési méret V0.284 "
Szerelési típusAlsó perem
Olajkapacitás0.19 cu. ban ben.
A dugattyú érintkező rugóereje kiterjesztett2.1 lbs.
Dugattyúérintkező Rugóerő Visszahúzás19.5 lbs.
ütés0.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Támogató erő (5000 font)
    • Olajnyílás mérete (# 4 SAE)

Termékváltozatok

TermékekModellE méretA méretB méreteF méretMéret H1Méret H2M méretU1 méretÁr
ENERPAC WFM71 munkatámogató elosztófolyadék Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€739.01
ENERPAC WSM71 munkatámasztó elosztó rugós Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€715.04
ENERPAC WFT71 Work Support Menetes Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€850.27
ENERPAC WST71 munkatámogató menetes rugós Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€808.17
ENERPAC WFL111 Munka támogató karima folyadék Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€702.36
ENERPAC WSL111 munkatartó karima rugós Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€657.62
ENERPAC WSL221 munkatartó karima rugós Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,214.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WFL221 munkatámogató karima Folyadék Advanced 5000 Lb
€1,284.02 /Mértékegység