Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0387-0043 keményforrasztó fúvóka | AE3VQT 5GEH9

VICTOR 0387-0043 Forrasztófúvóka

Raktáron
Tétel: AE3VQT Modell: 0387-0043Kereszthivatkozás: 5GEH9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€159.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztó fúvóka
Acetilén áramlás8-18 scfh
Acetilénnyomás3–6 psig
Láng típusakeményforrasztás
GázszolgáltatásOxi-acetilén
Oxigénáram5-8 scfh
Oxigénnyomás4–7 psig
Ezüst forrasztócső3/4 - 1-3 / 4 "vagy 19 - 44 mm
Méret3"
Puha forrasztócső sapka.3/4 - 1-3 / 4 "vagy 19 - 44 mm
típusOxi-acetilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
VICTOR 0387-0039 Forrasztófúvóka | AE3VQN 5GEH5 0387-003900€143.74
VICTOR 0387-0040 Forrasztófúvóka | AE3VQP 5GEH6 0387-0040-€133.39
VICTOR 0387-0041 Forrasztófúvóka | AE3VQQ 5GEH7 0387-00411"€132.23
VICTOR 0387-0042 Forrasztófúvóka | AE3VQR 5GEH8 0387-00422"€141.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0387-0043 Forrasztófúvóka
€159.37 /Mértékegység