Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SURD201 lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima

Raktáron
Tétel: AF8KTH Modell: SURD201Kereszthivatkozás: 26VZ47
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
€2,049.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő4200 lbs.
Szorító stroke0.55 "
Henger hatásos terület bilincs1.1 négyzetméter.
Henger hatásos terület kioldó2.35 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős színészi
A méret6.57 "
B mérete3.47 "
C. mérete1.12 "
Méret C12.28 "
D dimenzió2.46 "
D1 méret3.35 "
D2 méret2.76 "
F méret1.26 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.51 "
K méret1.19 "
N méret1.35 "
P méret2.18 "
Q méret1/2 "-13 UNC
R méret1.02 "
S méret1.145 "
T méret2.77 "
U méret2.17 "
V. dimenzió0.335 "
Dimension W3.11 "
X méret1.382 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás140 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési menetméret1 / 3 "-24
Rögzítési menet típusaDurva
Szerelési típusFelső perem
Csavarok száma4
Olajkapacitás befogva1.22 cu. ban ben.
Az olaj kapacitása nincs rögzítve2.6 cu. ban ben.
ForgásJobb
ütés1.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8412210075

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (2.35 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteRögzítő erőSzorító strokeMéret C1D dimenzióD1 méretD2 méretF méretÁr
ENERPAC SURS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,439.27
ENERPAC SURS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,142.42
ENERPAC SURS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,628.07
ENERPAC SULS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,273.54
ENERPAC SULS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,244.97
ENERPAC SULS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,422.66
ENERPAC SURD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,351.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SURD201 lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima
€2,049.57 /Mértékegység