Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SURD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDN 5UWX8

ENERPAC SURD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima

Raktáron
Tétel: AE6TDN Modell: SURD21Kereszthivatkozás: 5UWX8
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
€1,351.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő500 lbs.
Szorító stroke0.32 "
Henger hatásos terület bilincs0.12 négyzetméter.
Henger hatásos terület kioldó0.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős színészi
A méret4.41 "
B mérete2.32 "
C. mérete1.05 "
Méret C11.69 "
D dimenzió1.1 "
D1 méret1.86 "
D2 méret1.77 "
F méret0.39 "
G dimensionSAE # 2
H méret0.43 "
K méret0.63 "
N méret0.61 "
P méret0.97 "
Q méret1/4 "-20 UNC
S méret0.825 "
T méret1.22 "
U méret1.58 "
V. dimenzió0.225 "
Dimension W2.09 "
X méret0.714 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás12 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési menetméret# 10 32-
Rögzítési menet típusaDurva
Szerelési típusFelső perem
Csavarok száma3
Olajkapacitás befogva0.08 cu. ban ben.
Az olaj kapacitása nincs rögzítve0.16 cu. ban ben.
ForgásJobb
ütés0.65 "
Swing szög30 fok, 60 fok.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (0.24 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteRögzítő erőSzorító strokeMéret C1D dimenzióD1 méretD2 méretF méretÁr
ENERPAC SURS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,439.27
ENERPAC SURS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,142.42
ENERPAC SURS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,628.07
ENERPAC SULS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,273.54
ENERPAC SULS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,244.97
ENERPAC SULS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,422.66
ENERPAC SURD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,306.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SURD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima
€1,351.09 /Mértékegység