Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SULS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDK 5UWX5

ENERPAC SULS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, felső karima

Raktáron
Tétel: AE6TDK Modell: SULS21Kereszthivatkozás: 5UWX5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,274.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő475 lbs.
Szorító stroke0.32 "
Henger hatásos terület bilincs0.12 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres fellépés
A méret4.41 "
B mérete2.32 "
C. mérete1.05 "
Méret C11.69 "
D dimenzió1.1 "
D1 méret1.86 "
D2 méret1.77 "
F méret0.39 "
G dimensionSAE # 2
H méret0.43 "
K méret0.63 "
N méret0.61 "
P méret0.97 "
Q méret1/4 "-20 UNC
R méret1.02 "
S méret0.825 "
T méret1.22 "
U méret1.58 "
V. dimenzió0.225 "
Dimension W2.09 "
X méret0.714 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás12 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési típusFelső perem
Csavarok száma3
Olajkapacitás befogva2.27 cu. ban ben.
ForgásBal
ütés0.65 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (0.24 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteRögzítő erőSzorító strokeMéret C1D dimenzióD1 méretD2 méretF méretÁr
ENERPAC SURS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,406.20
ENERPAC SURS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,127.64
ENERPAC SURS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,674.81
ENERPAC SULS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,317.06
ENERPAC SULS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,493.60
ENERPAC SURD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,362.06
ENERPAC SURD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,290.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SULS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, felső karima
€1,274.07 /Mértékegység