DAYTON Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 30 hüvelykes lapátátmérő


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 30 " , CFM @ 1.250-In. SP: 12,125 , A méret: 33.625 " , B méret: 19.25 " , C méret: 30.5 " , D méret: 24 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Max. Mélység: 24 " , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Pengék száma: 6 , Tengely átmérő: 1.187 "
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
4GXU6
-304 Stainless Steel32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€10,778.08
A
7AG62
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "€12,181.41
B
7J357
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "8413.0/1.546.625 "€6,521.49
B
7J359
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "€6,556.46
B
7J365
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "10308.7-8.446.625 "€6,898.20
C
7AF82
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,925.46
C
7AF83
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€4,732.49
C
7AF86
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "€4,918.15
C
7AF89
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€5,474.79
C
7AF90
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "€5,259.89
C
7F844
-Szikraálló alumínium32.25 "-7 / 16 "10304.7-4.4/2.246.625 "€5,301.35
C
7F840
-Szikraálló alumínium32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "€5,254.84
B
7J355
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€6,563.77
B
7J356
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€6,512.19
B
7J361
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "9243.4-3.6/1.846.625 "€7,322.53
B
7J366
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€7,113.10
B
7J367
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€6,391.30
B
7J369
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "€6,592.29
C
7AF84
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,883.18
B
7J360
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€6,509.22
D
166259
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "€5,489.81
B
7J368
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.8/2.946.625 "€7,355.42
B
7J364
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "€6,893.15
B
7J362
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "€6,813.90
C
7AF85
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€4,870.91
C
7AF87
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "€5,176.78
A
7AG64
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€12,401.37
A
7AG58
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€11,797.48
A
7AG54
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€11,800.45
C
7AF88
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "9243.4-3.6/1.846.625 "€5,685.41
A
7AG56
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€11,659.06
C
7AF81
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,873.88
E
3C412
-Alumínium32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,851.50
A
7AG60
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "€12,102.16
A
7AG63
-Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "€12,186.46
B
7J358
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€6,370.80
A
7AG70
11,105Rozsdamentes acél32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "€12,524.83
C
7F842
11,105Szikraálló alumínium32.25 "97407 / 16 "13208.7-7.8/3.946.625 "€5,090.19
A
7AG69
11,105Rozsdamentes acél32.25 "97407 / 16 "13208.9-8/4.046.625 "€12,016.77
C
7AF92
11,105Alumínium32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "€5,745.23
C
7F843
14,145Szikraálló alumínium32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "€5,179.23
C
7AF93
14,145Alumínium32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "€6,318.36
A
7AG73
14,145Rozsdamentes acél32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "€12,105.80
A
7AG71
14,145Rozsdamentes acél32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "€13,076.37
A
7AG65
8485Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€11,679.56
C
7F841
8485Szikraálló alumínium32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "€4,953.98
C
7AF91
8485Alumínium32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€4,752.99
C
7F845
8485Szikraálló alumínium32.25 "-7 / 16 "11466.2-5.8/2.946.625 "€5,717.11
A
7AG67
8485Rozsdamentes acél32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "€11,880.56
B
7J370
9740Acél5 / 16 "-5 / 16 "13208.4/4.246.625 "€7,735.57
B
7J371
9740Acél5 / 16 "-5 / 16 "13208.9-8/4.046.625 "€6,728.50
B
7J372
9740Acél5 / 16 "-5 / 16 "132030.0/15.046.625 "€7,383.54
B
7J375
13190Acél5 / 16 "-5 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "€6,817.53
B
7J373
13190Acél5 / 16 "-5 / 16 "155120.546.625 "€7,956.67
B
7J374
13190Acél5 / 16 "-5 / 16 "155113.0/6.546.625 "€8,107.74

Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 30 hüvelykes lapátátmérő

A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsás kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és a ház és a lapát között csak kis hézag van a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Rozsdamentes acél/acél ház zománcfestékkel és szikraálló alumínium/rozsdamentes acél/acél/alumínium propellerek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon a csöves kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 841 és 1551 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?