Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SULS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDM 5UWX7

ENERPAC SULS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, felső karima

Raktáron
Tétel: AE6TDM Modell: SULS121Kereszthivatkozás: 5UWX7
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
€1,493.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő2400 lbs.
Szorító stroke0.5 "
Henger hatásos terület bilincs0.63 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres fellépés
A méret6.75 "
B mérete3.37 "
C. mérete1.08 "
Méret C12.18 "
D dimenzió1.87 "
D1 méret2.62 "
D2 méret2.88 "
F méret0.87 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.39 "
K méret1.2 "
N méret0.99 "
P méret2"
Q méret3/8 "-16 UNC
S méret2.048 "
T méret2.44 "
U méret2.50 "
V. dimenzió0.347 "
Dimension W3.38 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás100 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési típusFelső perem
Csavarok száma3
Olajkapacitás befogva0.7 cu. ban ben.
ForgásBal
ütés1.1 "
Swing szög30 fok, 60 fok.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.94
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (1.23 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellC. méreteRögzítő erőSzorító strokeMéret C1D dimenzióD1 méretD2 méretF méretÁr
ENERPAC SURS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,406.20
ENERPAC SURS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,127.64
ENERPAC SURS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,674.81
ENERPAC SULS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,274.07
ENERPAC SULS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, felső karima | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,317.06
ENERPAC SURD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,362.06
ENERPAC SURD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, felső karima | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,290.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SULS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, felső karima
€1,493.60 /Mértékegység