ENERPAC SLRD351 lengőbilincs, 7600 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AF8KTF 26VZ45

ENERPAC SLRD351 lengőbilincs, 7600 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima

Raktáron
Tétel: AF8KTF Modell: SLRD351Kereszthivatkozás: 26VZ45

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,351.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő7600 lbs.
Szorító stroke0.63 "
Henger hatásos terület bilincs1.92 négyzetméter.
Henger hatásos terület kioldó3.68 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős színészi
A méret7.77 "
C. mérete4.91 "
Méret C16.19 "
D dimenzió3.14 "
D1 méret3.94 "
D2 méret3.5 "
F méret1.5 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.49 "
K méret1.58 "
M méret1.08 "
N méret1.71 "
P méret2.68 "
Q méret5/8 "-11 UNC
R méret1.02 "
S méret1.356 "
T méret3.27 "
U méret2.76 "
V. dimenzió0.43 "
X méret1.637 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás240 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési menetméret3 / 8 "-24
Rögzítési menet típusaDurva
Szerelési típusAlsó perem
Csavarok száma4
Olajkapacitás befogva2.27 cu. ban ben.
Az olaj kapacitása nincs rögzítve4.35 cu. ban ben.
ForgásJobb
ütés1.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8412210075

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (3.68 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC SLRS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,199.51
ENERPAC SLRS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,173.80
ENERPAC SLRS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,571.62
ENERPAC SLRD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TDA 5UWU6 SRRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
ENERPAC SLRD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TDB 5UWU7 SRRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,232.37
ENERPAC SLRD121 lengőbilincs, 2600 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TDC 5UWU8 SRRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,335.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SLRD351 lengőbilincs, 7600 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima
€2,351.80 /Mértékegység