ENERPAC SLR sorozatú lengőbilincsek, alsó karima


Szűrő
M méret: 1.08 " , R méret: 1.02 " , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 5000 psi , Min. Üzemi nyomás: 500 psi , Rögzítési menet típusa: Durva , Rögzítési típus: Alsó perem , Forgatás: Jobb , Lengésszög: 30 fok, 60 fok.
StílusModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr (ÁFA nélkül)
A
SRRD21
3.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.40
B
SLRS21
3.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,199.51
B
SLRS51
4.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,173.80
A
SRRD51
4.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,232.37
A
SRRD121
5.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,335.76
B
SLRS121
5.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,571.62
A
SRRD351
6.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?