Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SLRS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TCV 5UWU1

ENERPAC SLRS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyműködésű, jobbra forgatható, alsó karima

Raktáron
Tétel: AE6TCV Modell: SLRS51Kereszthivatkozás: 5UWU1
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
€1,173.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő1100 lbs.
Szorító stroke0.39 "
Henger hatásos terület bilincs0.28 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres fellépés
A méret5.33 "
C. mérete3.68 "
Méret C14.57 "
D dimenzió1.37 "
D1 méret2.13 "
D2 méret2.25 "
F méret0.63 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.55 "
K méret0.76 "
N méret0.75 "
P méret1.58 "
Q méret1/3 "-18 UNC
S méret1.614 "
T méret1.89 "
U méret1.97 "
V. dimenzió0.27 "
X méret0.565 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás25 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési típusAlsó perem
Csavarok száma3
Olajkapacitás befogva0.25 cu. ban ben.
ForgásJobb
ütés0.89 "
Swing szög30 fok, 60 fok.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC SLRS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,199.51
ENERPAC SLRS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,571.62
ENERPAC SLRD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TDA 5UWU6 SRRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
ENERPAC SLRD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TDB 5UWU7 SRRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,232.37
ENERPAC SLRD121 lengőbilincs, 2600 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AE6TDC 5UWU8 SRRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,335.76
ENERPAC SLRD351 lengőbilincs, 7600 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AF8KTF 26VZ45 SRRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SLRS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyműködésű, jobbra forgatható, alsó karima
€1,173.80 /Mértékegység