APOLLO VALVES 70LF-100-HC sorozatú bronz golyós szelepek


Szűrő
Labda anyaga: Ólommentes krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél vinil fogantyúval , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: C27450LF sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
70LF10504HC
FNPT--1"2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€166.16
A
70LF105HC
FNPT--1"Tömlő menet és sapka opció€146.82
A
70LF10304HC
FNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€109.75
A
70LF10427HC
FNPT--3 / 4 "Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, tömlő menet és kupak opció€137.72
A
70LF10404HC
FNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€146.18
A
70LF-103-HC
FNPT X tömlő sapka1 / 2 "Tele--€94.27
A
70LF-104-HC
FNPT X tömlő sapka3 / 4 "Standard --€117.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?