Az Enerpac RWH121 üreges dugattyús hidraulikus hengert olyan alkalmazásokban használják, ahol menetes rúdnak vagy más tárgyaknak kell áthaladniuk a dugattyú közepén. Ez a kialakítás sokoldalúbb alkalmazásokat tesz lehetővé, például feszítést, tesztelést vagy erőkifejtést szűk helyeken.
Jellemzők:
- Az Enerpac RWH121 üreges dugattyús hidraulikus henger acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
- Ez a hidraulikus munkahenger menetes gallérokkal és talprögzítő furatokkal rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében a T-hornyokra és az asztali felületekre.
- Rugóvisszatérítéssel rendelkezik, amely megkönnyíti a munkadarab könnyű kirakodását.
- Ez a hidraulikus henger akár 13800 lb terhelést és 5000 psi nyomást is képes ellenállni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az üreges dugattyús henger?
A. Az üreges dugattyús henger egy olyan típusú hidraulikus henger, amelynek középső furata van a dugattyúban, amely lehetővé teszi egy menetes rúd vagy más tartozékok áthaladását.
K. Mi a szerepe a rugóvisszatérítési mechanizmusnak egy üreges dugattyús hengerben?
V. A rugóvisszatérítési mechanizmus segít a dugattyú visszahúzásában, ha a hidraulikus nyomás megszűnik. Biztosítja a munkadarab kirakodását és előkészíti a hengert a következő művelethez.
K. Mi a különbség a hidraulikus henger és a pneumatikus henger között?
A. A hidraulikus hengerek nyomás alatti hidraulikafolyadékot, míg a pneumatikus hengerek sűrített levegőt használnak. A hidraulikus hengerek sokkal nagyobb nyomást és lényegesen nagyobb erőt képesek kifejteni, mint a pneumatikus hengerek. Alkalmassá teszi a hidraulikus hengereket nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, míg a pneumatikus hengereket a könnyebb feladatokhoz használják.
K. Milyen részei vannak a hidraulikus hengernek?
A.
- Hengerhordó: A fő test támasztást és házat biztosít más alkatrészek számára.
- Dugattyú: hengeres alkatrész, amely a hengert kamrákra választja, lehetővé téve a folyadék működését.
- Dugattyúrúd: Kinyúlik a dugattyúból, hogy erőt továbbítson a külső terhelésre vagy gépekre.
- Tömszelence és tömítés: Rögzíti a dugattyúrudat, és tömítéseket tartalmaz a folyadékszivárgás megakadályozására.
- Végsapka: Záró és tartóelem a hengerhenger végén található.
- Portok: A hidraulikafolyadék be- és kilépési pontjai.
- Rögzítési lehetőségek: Különféle módon rögzítheti a hengert a berendezéshez vagy géphez.
- Csillapító eszközök: Az ütközések csillapítására és a kopás csökkentésére szolgáló eszközök a löket végén.