ENERPAC RWH301 hidraulikus henger, 18 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AF7YLL 23NP48

ENERPAC RWH301 hidraulikus henger, 18 tonna, 1 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YLL Modell: RWH301Kereszthivatkozás: 23NP48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,409.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Közép lyuk Dia.1.31 "
Henger hatékony terület előrelépés7.22 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret6.52 "
B mérete5.52 "
D dimenzió4 1/2"-12 UN
D1 méret4.49 "
F méret2.54 "
H méret0.85 "
J dimenzió0.19 "
K méret1.31 "
T méret0.88 "
U méret3.62 "
V. dimenzió3/8 "-16 UNC
Dimension W1.66 "
Z méret0.62 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése36000 lbs.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Olajkapacitás előrelépés7.22 cu. ban ben.
Dugattyú típusaÜreges
ütés1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8412210075

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger hatékony terület előrelépésA méretT méretU méretV. dimenzióDimension WZ méretÁr
ENERPAC RWH120 üreges hidraulikus henger, acél ház, 6 tonna, kapacitás, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 négyzetméter.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,898.28
ENERPAC RWH121 hidraulikus henger, 6 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 négyzetméter.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,954.22
ENERPAC RWH20 hidraulikus henger, 2 tonna, 5/16 hüvelykes lökethossz | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 négyzetméter.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€1,137.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RWH301 hidraulikus henger, 18 tonna, 1 hüvelyk lökethossz
€3,409.71 /Mértékegység