Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RWH120 üreges hidraulikus henger, acél ház, 6 tonna, kapacitás, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 üreges hidraulikus henger, acél ház, 6 tonna, kapacitás, 5000 psi

Raktáron
Tétel: AF7YLH Modell: RWH120Kereszthivatkozás: 23NP45
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
€1,898.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Közép lyuk Dia.0.77 "
Henger hatékony terület előrelépés2.76 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret2.54 "
B mérete2.22 "
D dimenzió2 3/4"-16 UN
D1 méret2.75 "
F méret1.38 "
H méret0.39 "
J dimenzió0.19 "
K méret3/4 "-16 UNF
T méret0.61 "
U méret2"
V. dimenzió1/3 "-18 UNC
Dimension W0.68 "
Z méret0.25 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése13800 lbs.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.86 cu. ban ben.
Dugattyú típusaÜreges
ütés0.32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412210075

Termék részletek:

    • RWH sorozatú üreges dugattyús henger ideális megmunkálási alkalmazásokhoz, hidraulikus présekhez és vizsgálóállomásokhoz
    • Dugattyús törlőkkel, nikkelezett dugattyúkkal és belső szellőzőnyílásokkal felszerelve, amelyek biztosítják a korrózió elleni védelmet
    • Kompakt kialakítással, szűk területeken történő telepítéssel
    • A rögzítési furatok és a menetes gallérok rugalmasságot biztosítanak
    • A rugós visszatérés biztosítja a munkadarab zökkenőmentes kirakodását

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger hatékony terület előrelépésA méretT méretU méretV. dimenzióDimension WZ méretÁr
ENERPAC RWH121 hidraulikus henger, 6 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 négyzetméter.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,954.22
ENERPAC RWH20 hidraulikus henger, 2 tonna, 5/16 hüvelykes lökethossz | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 négyzetméter.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€1,137.39
ENERPAC RWH301 hidraulikus henger, 18 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 négyzetméter.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€3,409.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RWH120 üreges hidraulikus henger, acél ház, 6 tonna, kapacitás, 5000 psi
€1,898.28 /Mértékegység