Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RWH20 hidraulikus henger, 2 tonna, 5/16 hüvelykes lökethossz | AF7YLK 23NP47

ENERPAC RWH20 hidraulikus henger, 2 tonna, 5/16 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YLK Modell: RWH20Kereszthivatkozás: 23NP47
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
€1,137.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Közép lyuk Dia.1/2 "-20 UNF
Henger hatékony terület előrelépés1.33 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret2.39 "
B mérete2.06 "
D dimenzió1 7/8"-16 UN
D1 méret1.79 "
F méret1"
H méret0.28 "
J dimenzió0.12 "
K méret0.53 "
T méret0.87 "
U méret1.38 "
V. dimenzió1/4 "-20 UNC
Dimension W1.5 "
Z méret0.25 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése4000 lbs.
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.41 cu. ban ben.
Dugattyú típusaÜreges
ütés0.33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8412210075

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger hatékony terület előrelépésA méretT méretU méretV. dimenzióDimension WZ méretÁr
ENERPAC RWH120 üreges hidraulikus henger, acél ház, 6 tonna, kapacitás, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 négyzetméter.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,898.28
ENERPAC RWH121 hidraulikus henger, 6 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 négyzetméter.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,954.22
ENERPAC RWH301 hidraulikus henger, 18 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 négyzetméter.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€3,409.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RWH20 hidraulikus henger, 2 tonna, 5/16 hüvelykes lökethossz
€1,137.39 /Mértékegység