Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RW50 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 0.62 hüvelyk lökethossz | AE6TFQ 5UXA1

ENERPAC RW50 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 0.62 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE6TFQ Típus: RW50Kereszthivatkozás: 5UXA1
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
€725.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Hengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomáson4970 lbs.
Henger hatékony terület előrelépés0.99 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret2.24 "
B mérete1.62 "
D dimenzió1.62 "
D1 méret2.32 "
F méret1"
G dimension3 / 8 "-18
H méret0.75 "
L méret1.5 "
U méret1.12 "
V. dimenzió0.22 "
AnyagAcél
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Min. Üzemi nyomás600 psi
Olajkapacitás előrelépés0.62 cu. ban ben.
Dugattyú típusaSzilárd
ütés0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellF méretHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésG dimensionJ dimenzióT méretU méretV. dimenzióÁr
ENERPAC RW101 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 0.99 hüvelyk lökethossz | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€936.62
ENERPAC RW104 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 4.18 hüvelykes lökethossz | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,009.14
ENERPAC RW106 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 6.11 hüvelykes lökethossz | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,188.06
ENERPAC RW51 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 1.01 hüvelyk lökethossz | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€771.50
ENERPAC RW53 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 3.17 hüvelyk lökethossz | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€833.92
ENERPAC RW55 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 5.17 hüvelykes lökethossz | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€821.03
ENERPAC RW102 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 2.18 hüvelykes lökethossz | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,183.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RW50 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 0.62 hüvelykes lökethossz
€725.82 /Mértékegység