Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RW101 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 0.99 hüvelyk lökethossz | AE6TEK 5UWZ8

ENERPAC RW101 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 0.99 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE6TEK Típus: RW101Kereszthivatkozás: 5UWZ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€822.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Hengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomáson11180 lbs.
Henger hatékony terület előrelépés2.23 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
A méret4.53 "
B mérete3.54 "
C. mérete3.41 "
D dimenzió2.25 "
D1 méret2 1/4"-14 UNS
F méret1.5 "
G dimension1 / 4 "-18
H méret0.75 "
K méret# 10-24 UNC
L méret1.15 "
T méret0.24 "
U méret1.56 "
V. dimenzió1/3 "-18 UNC
Z méret0.49 "
AnyagAcél
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Min. Üzemi nyomás600 psi
Olajkapacitás előrelépés2.23 cu. ban ben.
Dugattyú típusaSzilárd
ütés0.99 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.593
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lineáris alkalmazásokhoz használják, ahol nyomás alatti folyadékra van szükség az emeléshez vagy csavarozáshoz
    • A nagynyomású kialakítás lehetővé teszi a működést, ha további erőre van szükség, a kompakt kialakítás és a hosszú lökethossz ideálissá teszi szűk helyekre és hegesztési alkalmazásokhoz
    • Gallér rögzítési menetek és talprögzítő furatok a rugalmas rögzítési lehetőségekhez
    • Bepattintható nyeregekkel van felszerelve, amelyek könnyen eltávolíthatók a különféle dugattyúkhoz való alkalmazkodás érdekében
    • Krómozott dugattyúval, bronz felső és alsó csapágyakkal a hosszú henger élettartam érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellF méretHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésG dimensionJ dimenzióT méretU méretV. dimenzióÁr
ENERPAC RW104 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 4.18 hüvelykes lökethossz | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€951.94
ENERPAC RW106 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 6.11 hüvelykes lökethossz | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,067.51
ENERPAC RW50 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 0.62 hüvelyk lökethossz | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 négyzetméter.3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€691.36
ENERPAC RW51 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 1.01 hüvelyk lökethossz | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€706.14
ENERPAC RW53 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 3.17 hüvelyk lökethossz | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€802.15
ENERPAC RW55 hidraulikus henger, 4970 font űrtartalom, 5.17 hüvelykes lökethossz | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€764.59
ENERPAC RW102 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 2.18 hüvelykes lökethossz | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,051.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RW101 hidraulikus henger, 11180 font űrtartalom, 0.99 hüvelykes lökethossz
€822.22 /Mértékegység