ENERPAC Általános célú hidraulikus hengerek


Szűrő
Henger visszatérő típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , H méret: 0.75 " , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Min. Üzemi nyomás: 600 psi , Dugattyú típusa: Szilárd
StílusModellF méretHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésG dimensionJ dimenzióT méretU méretV. dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
A
RW50
1"4970 lbs.0.99 négyzetméter.3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "€691.36
B
RW55
1"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€764.59
C
RW51
1"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€706.14
B
RW53
1"4970 lbs.0.99 négyzetméter.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€802.15
B
RW104
1.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€951.94
B
RW106
1.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,067.51
D
RW102
1.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,051.26
E
RW101
1.5 "11180 lbs.2.23 négyzetméter.1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€822.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?