DAYTON Vészleállítási vezérlőállomások


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC , Kapcsolat értékelése: 3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DC , Mélység: 2.69 " , A ház anyaga: ABS , Magasság: 1.98 " , Beépítési: felületi , NEMA minősítés: 4, 4X , Operátorok száma: 1 , Kezelő színe: Piros , Méret: 22mm , Üzemeltető típusa: Nyomógomb gombafejjel , Szélesség: 2.92 "
StílusModellAkcióFej anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
32W276
Kulcs kiadásaMűanyag / fém€148.08
B
32W274
PillanatnyiMűanyag€94.97
C
32W277
EllenüteműMűanyag€125.08
D
32W275
Forduljon a Kiadás lehetőséghezMűanyag€59.95

Vészleállítási vezérlőállomások

A Dayton vészhelyzeti vezérlőállomások olyan kapcsolók, amelyeket daruk, motorok és egyéb ipari gépek kezelésére terveztek, hogy a termelési láncokat egyenletesen és biztonságosan fussanak. Ezek a vezérlők ABS műanyag házzal rendelkeznek, így védelmet nyújtanak a por, szennyeződés és a környezeti elemek ellen. Válasszon a leállítási vezérlőállomások széles skálájából, amelyek húzó/nyomó, pillanatnyi, kulcskioldó és elforgatható kioldó változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?