HUBBELL Kopogtató póló


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , erősítők: 150AC / DC , AC erősítők: 150 , Vezető anyaga: Sárgaréz , Illik: UL1691 , Nem: Egynemű , Férfi nő: Nő-Nő-Férfi , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Egycsapos , Típus: A TEE megérintése , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellszínekMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL15TBK
FeketeStandard €179.95
B
HBL15TBL
Kék-€179.95
C
HBL15TGN
ZöldStandard €184.95
D
HBL15TR
PirosStandard €179.95
E
HBL15TW
fehér0.86 "x 0.92" x 0.92 "€184.95

Kopogtató póló

A Hubbell Series 15 egypólusú pólók háromszoros csatlakozók, amelyek egyetlen bemenetet 2 konnektorra osztanak fel. NEMA 12, 3R és 4X besorolásúak a biztonságos áramelosztás érdekében, és hőre lágyuló elasztomerből készülnek a sárgaréz vezetők szigetelésére. Ezek a pólók fekete, kék, fehér, zöld és piros színben kaphatók. Raptor Supplies Hubbellt is kínálja csapoló pólók barna, narancs és sárga színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?