Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LV42-7201 Szintkapcsoló Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048

FLOWLINE LV42-7201 szintkapcsoló olajteknő úszó Spdt 10a

Raktáron
Tétel: AG6XFN Modell: LV42-7201Kereszthivatkozás: 49K048
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
€307.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintkapcsoló
test anyagapolipropilén
TeljesítésCE
csatlakozásStripped
Vezetékhossz20 láb.
Úszó hossza8-23 / 64 In.
Úszó anyagpolipropilén
Magasság1 41 / 64 "
Hossz8 23 / 64 "
Max. Amper fut10
Max. Nyomás29 psi
Max. Hőmérséklet122 fok
Max. Feszültség250
TartókFüggőleges
MűveletFüggőleges
Teljes hossz20 "
KapcsolótípusSPDT
típusSump úszó
VA minősítés250
Feszültség250 VAC
Szélesség4 23 / 64 "
Vezetékmérő18
Huzal ólomPVC köpenyes kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9026102080

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszHosszMax. NyomásTeljes hosszSzélességÁr
FLOWLINE LV41-7201 Szintkapcsoló Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046 LV41-720120 láb.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€129.36
FLOWLINE LV41-7501 Szintkapcsoló Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150 láb.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€194.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LV42-7201 szintkapcsoló olajteknő úszó Spdt 10a
€307.23 /Mértékegység