MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Üveg , Szűrőbesorolás: 1 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0831203
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€62.55
ajánlatkérés
B
MF0395765
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
C
MF0395787
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0414838
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
B
MF0415203
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
C
MF0506140
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
B
MF0415204
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
B
MF0415205
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
B
MF0415206
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
B
MF0415208
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
C
MF0414834
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0414836
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
B
MF0415207
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
C
MF0414837
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0414835
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0203154
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0414833
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0395788
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
B
MF0395766
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
D
MF0414617
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
D
MF0414616
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
D
MF0414614
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
E
MF0414384
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
E
MF0033702
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
D
MF0395470
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
E
MF0414383
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
E
MF0414385
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
D
MF0395471
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
E
MF0414386
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
D
MF0414615
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
E
MF0395457
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
E
MF0395459
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
F
MF0337438
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
F
MF0056710
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0056720
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0056721
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0337440
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
F
MF0337439
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
F
MF0395417
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
F
MF0202897
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0202900
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
F
MF0395418
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
F
MF0586660
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0495304
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0414613
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
F
MF0414382
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
F
MF0056709
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0337441
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
F
MF0414381
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0395441
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0395440
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0202898
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0414612
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
H
MF0416786
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
H
MF0615941
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
H
MF0615947
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
H
MF0615944
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
H
MF0615942
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
H
MF0416785
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
I
MF0416719
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24-305 PSI260 négyzetméter Hüvelyk€57.57
ajánlatkérés
J
MF0416852
1.319 "-2.756 "2.756 "----€91.59
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?