Az Enerpac RCH-302 hidraulikus henger lineáris működtetőként szolgál, hogy egyirányú löketet és erőt biztosítson a tengeri és tengeri mérnöki alkalmazásokban. Ideális a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, valamint az élelmiszeriparban és a termelésben.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCH-302 egyszeres működésű hidraulikus munkahenger nehéz terhek emelésére, tolására, húzására, hajlítására és tartására szolgál.
- Előfeszített rugóval rendelkezik, amely javítja a visszahúzási sebességet, és egyedülálló GR2 csapágyrendszerrel rendelkezik, amely javítja az oldalterhelés ellenállását.
- Ez az üreges dugattyús kivitelű RCH-302 Enerpac hidraulikus munkahenger megkönnyíti a húzási és tolóműveleteket, és zománcozott bevonattal rendelkezik, amely korrózióállóságot biztosít.
- Nikkelezett lebegő középső csővel rendelkezik, amely növeli a termék élettartamát, és gallérmenettel rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
- Ez az RCH-302 Enerpac hidraulikus munkahenger acélszerkezetű, zománcozott bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a szabad felületek korróziójának és a szerkezeti merevségnek.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HP3015 üreges nyereg A henger rögzítésére szolgál egy tartókonzolhoz vagy rögzítéshez, lehetővé téve a henger biztonságos elhelyezését vagy felszerelését egy adott helyen vagy irányban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit értünk dugattyús henger alatt?
A. A dugattyús vagy anélküli hidraulikus hengert dugattyús hengernek nevezzük.
K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?
A. Az egyszeres működésű, kettős működésű, tandem hidraulikus és teleszkópos/működtető hidraulikus hengerek 4 különböző típusú hidraulikus hengerből állnak.
K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek a lökethossza?
V. Az RCH-302 henger lökethossza 2.5 hüvelyk.
K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?
A. Az egyszeres működésű, kettős működésű, tandem hidraulikus és teleszkópos/működtető hidraulikus hengerek 4 különböző típusú hidraulikus hengerből állnak.
K. Mi a célja az üreges dugattyús hidraulikus hengernek?
V. Az üreges dugattyú lehetővé teszi mind a toló-, mind a húzóerőt, így a henger sokoldalúvá válik olyan feszítési alkalmazásokhoz, ahol mindkét irányban erőt kell alkalmazni.
K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac RCH-302 egyszeres működésű hidraulikus munkahengert?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a hengert szivárgás vagy sérülés szempontjából.
- Tartsa tisztán a hengert és alkatrészeit a szennyeződéstől és törmeléktől.
- Gondoskodjon a henger mozgó alkatrészeinek megfelelő kenéséről.
- Használaton kívül tárolja a palackot tiszta és száraz környezetben.