A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 1 / 2 " , Alap hossza: 32 1 / 2 " , Alap szélesség: 32 1 / 2 " , Csapágy típusa: Ujj , CFM @ 1.000-In. SP: 2681 , Kibocsátási szélesség (in.): 18.625 , Ház magassága: 34 2 / 5 " , Ház hossza: 34 2 / 5 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 64 1 / 2 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Tengely átm. Kerék vége: 1" , Típus: Centrifugális szíjhajtás , Kerékfurat: 1" , Kerékátmérő: 15 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Előre hajlított
Tápellátás 15 1/2 hüvelyk
A Dayton szűrésű centrifugális szellőzők temperálatlan és szűrt pótlevegőt biztosítanak a raktárakban és a kereskedelmi konyhákban történő alkalmazásokhoz. Levegőt képeznek beltéri helyiségekben, amikor a belső levegő nem keringtethető, és ki kell szellőztetni. Ezek a szellőzők horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 15-1/2 hüvelykes átmérőjű acél kerekekkel és neoprén szigetelőkkel a szilárdság és a tartósság, valamint a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. A szellőztetők időjárásálló burkolattal rendelkeznek, könnyen tisztítható alumíniumszűrőkkel, amelyek felfogják a port és a levegőben lévő egyéb szennyeződéseket. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szíjhajtású befúvó ventilátorok széles választékából, amelyek 535 és 820 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.