DAYTON Kombinált lágyindítók


Szűrő
Vezérlés típusa: 2 fázis , Kijelző: Nem , Ház típusa: UL típusú 1,3R, 4,4X, 12 , Bemeneti feszültség: 240/480 VAC 50/60Hz -en , Billentyűzet lezárása: Ház lakat , NEMA minősítés: 1, 3R, 4, 4X, 12 , Kimeneti feszültség: 240/480 VAC 50/60Hz -en , Indító nyomaték: Max. 400% FLC megengedett , Típus: Bypass
StílusModellKimeneti áramMélységMagasságSzélességHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 460 VTételMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
A
6FDU3
7A7.09 "13.3 "11.3 "23Kombinált lágyindító2/3€4,735.77
A
6FDU4
9A7.09 "13.3 "11.3 "25Kombinált lágyindító2/5€4,351.08
A
6FDU5
12A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Kombinált lágyindító3/7.5€4,878.55
A
6FDU6
16A7.09 "13.3 "11.3 "510Kombinált lágyindító5/10€4,926.17
A
6FDU8
24A7.09 "13.3 "11.3 "7.515Kombinált lágyindító7.5/15€5,330.73
A
6FDU9
32A7.09 "13.3 "11.3 "1020Kombinált lágyindító10/20€5,114.97
B
6GDW3
40A11.08 "19.3 "17.3 "1030Kombinált lágyindítás10/30€9,336.29
B
6GDW4
65A11.08 "19.3 "17.3 "2550Kombinált lágyindítás25/50€10,735.63

Kombinált lágyindítók

A Dayton kombinált lágyindítók a legalkalmasabbak a kereskedelmi motorok védelmére az erőművekben, bányákban és élelmiszer-feldolgozó létesítményekben a túlzott nyomaték által okozott károktól. Ezek a zárt motorindítók beépített bypass mechanizmussal rendelkeznek a hő minimalizálására és egy elektronikus feszültségszabályozó lehetőséggel a motor nyomatékának növelésére. Ezenkívül üvegszálas burkolattal vannak felszerelve, amely megakadályozza a por és szennyeződések bejutását, valamint kiküszöböli a lehetséges elektromos veszélyeket. Válasszon a lágyindító motorindítók széles választékából, amelyek 7, 9, 12 és 16 amperes kimeneti árammal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?