Alkalmazási környezet: Nehéz használatú kórházi fokozat , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok , Kötelesség: Extra nehéz , Fokozat: Kórház , Magasság: 1.05 " , IP besorolás: 20 , Hossz: 3.28 " , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Kimenet típusa: Duplex , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.33 " , Bekötési mód: Hát és oldal
Kórházi minőségű duplex tartályok izolált földeléssel, 2 pólusú
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású, kórházi használatra alkalmas aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a 2 pólusú, duplex csatlakozóaljzatok hátul és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek a csavaros kapcsokon keresztüli vezetékek optimalizálása érdekében. Nylon és PBT szerkezetűek sárgaréz érintkezőkkel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Ezek a 125 V-os aljzatok szigetelt földelő mechanizmussal rendelkeznek az elektromágneses zajok kiküszöbölésére, amelyek hatással lehetnek az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre, valamint egy háromszoros törlési érintkező mechanizmussal rendelkeznek a dugaszok hosszú távú megőrzéséhez. Válasszon a 15 / 20A-es aljzatok széles kínálatából, amelyek narancssárga és piros színben kaphatók.