ENERPAC RC-502 általános célú hidraulikus munkahenger, 55.2 tonna, 2 hüvelykes lökethossz | AE7NBG 5ZL50

ENERPAC RC-502 általános célú hidraulikus munkahenger, 55.2 tonna, 2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE7NBG Modell: RC-502Kereszthivatkozás: 5ZL50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,978.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör3.75 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/2"-13 UN
Base to Advance Port1.31 "
Kapacitás50 tonna.
Összeomlott magasság6.94 "
Nyakörv szál hossza2.19 "
Nyakörv szálméret5"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat3.75 "
Henger hatékony terület előrelépés11.04 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság8.94 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése55.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés22.09 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.81 "
Dia kívül.5"
Dugattyú Dia.3.13 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.11 "
ütés2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.15
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC502 általános célú hidraulikus henger ideális nehéz gépek és berendezések tolására, emelésére, húzására, hajlítására és tartására javítási vagy karbantartási műveletek során ipari környezetben.

Kompatibilis tartozékok:

  • Enerpac CATS100 dönthető nyereg: Ez a nyereg maximálisan érintkezik a munkadarabbal, így képes kezelni a nehéz terhek billentését anélkül, hogy a dugattyút károsítaná.
  • ENERPAC JBI50 alaplap: Ez egy speciálisan kialakított alkatrész, amelyet hidraulikus rendszerekben használnak, hogy stabil és biztonságos alapot biztosítson hidraulikus hengerek vagy egyéb berendezések felszereléséhez. Szilárd alapként szolgál, biztosítva a megfelelő beállítást és stabilitást működés közben. Az alaplemez jellemzően tartós anyagokból, például acélból készül, hogy ellenálljon a nagy terheléseknek és hosszú élettartamot biztosítson. Elengedhetetlen tartozék a hidraulikus hengerek biztonságos rögzítéséhez különféle ipari alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani a hidraulikus hengert?

A.

    Az optimális teljesítmény biztosítása és a henger élettartamának meghosszabbítása érdekében kövesse az alábbi karbantartási lépéseket:
  • Rendszeresen tisztítsa meg a hengert a szennyeződések, törmelékek és szennyeződések eltávolításához.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás, sérülés vagy rendellenes kopás a dugattyún, a tömítéseken és más alkatrészeken.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó előírásai szerint.
  • Ellenőrizze a csatlakozásokat és a szerelvényeket a megfelelő tömítettség, valamint a sérülések és kopások hiánya szempontjából.

K. Milyen típusú folyadékot használnak az Enerpac RC502 általános célú hidraulikus hengerek?

A. A hidraulikafolyadék egy nem összenyomható olaj vagy folyadék, amelyet hidraulikus gépekben erőátvitelre használnak. Lehet ásványi alapú, kőolaj alapú, vízbázisú vagy szintetikus. Ezek a folyadékok biztosítják a hidraulikus rendszerek zavartalan és hatékony működését a különböző iparágakban és alkalmazásokban.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-502 általános célú hidraulikus munkahenger, 55.2 tonna, 2 hüvelykes lökethossz
€2,978.60 /Mértékegység