Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 805-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes hosszúság | AF2PTV 6X645

IMPERIAL 805-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2PTV Modell: 805-MRYKereszthivatkozás: 6X645
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
€35.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen tömlő
Szög0 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekSárga
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz60 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 805-MRY töltő-/vákuumtömlő hűtőközeg-tesztelésre vagy klíma- és hűtőrendszerek töltésére tervezve
    • Kopásálló külső burkolattal és rugalmas hátlappal rendelkezik, amely védelmet nyújt a zord körülmények és az öregedés ellen
    • Visszafújásgátló szerelvény a hűtőközeg automatikus felszívódásához a tömlőben, amikor le van választva a rendszerről, megakadályozva a szellőzést és az ujjleégést
    • Az integrált szintetikus fonal megerősíti a gumi és nejlon zárócsövet, hogy nagy nyomásszilárdságot biztosítson, és kiküszöbölje a buborékolást/hasadást magas nyomáson és hőmérsékleten
    • Kompatibilis az R-410A, R-404A, R-407C, R-134a típusú hűtőközegekkel
    • Megfelel az UL-1963, SAE-J2196 és EPA követelményeknek a hűtőközegek szilárdságára, nyomására és áteresztésére

Termékváltozatok

TermékekModellSzögszínekTömlő anyagaTételHosszTömlők számatípusÁr
IMPERIAL 800-MBS golyósszelep-adapter tömlőkészlet, 6 hüvelyk hosszúság - 3 darab | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselAdapter tömlőkészlet6"3golyóscsap€118.82
IMPERIAL 805-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet60 "3Hűtés és légkondicionálás€114.79
IMPERIAL 806-MRS töltőtömlőkészlet 72 hüvelykes piros sárga kék | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet72 "3Hűtés és légkondicionálás€122.88
IMPERIAL 803-KCS vákuum-/töltőtömlőkészlet, 36 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AF2FPF 6T370 803-KCS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet36 "3Hűtés és légkondicionálás€107.87
IMPERIAL 806-KCS vákuum/elosztó tömlőkészlet, 72 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AF2FPG 6T371 806-KCS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet72 "3Hűtés és légkondicionálás€82.49
IMPERIAL 803-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 fokKékGumi Kevlar (R) megerősítésselEgyetlen tömlő36 "1Hűtés és légkondicionálás€26.84
IMPERIAL 803-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTR 6X642 803-MRY0 fokSárgaGumi Kevlar (R) megerősítésselEgyetlen tömlő36 "1Hűtés és légkondicionálás€29.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 805-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes
€35.42 /Mértékegység