Az Enerpac RC-258 henger ideális hidraulikus nyomás biztosítására, hogy erőt generáljon emelési, tolási vagy préselési alkalmazásokhoz. Infrastrukturális projektekben, ipari gépek karbantartásában és építési műveletekben használják.
Jellemzők:
- Ez a henger ütközőgyűrűvel van felszerelve a tartósság érdekében, és erőssége növeli az oldalterhelés ellenállását. Ez a fejlesztés biztosítja a megbízható működést és megakadályozza a károkat még kihívásokkal teli környezetben is.
- Kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a kopásnak, a vegyszereknek és a szélsőséges hőmérsékleteknek, így megbízható működést biztosítanak hosszú ideig.
- Ez a henger dugattyús törlővel van felszerelve, amely csökkenti a szennyeződést, védi a belső alkatrészeket és meghosszabbítja a henger élettartamát.
- Gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint az alaprögzítési furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű rögzítést és rögzítést a biztonságos és stabil beállítás érdekében a megbízható működés érdekében.
- Ez a henger egy Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé a jobb termelékenység érdekében.
- Szabványos, tanúsított emelőszemekkel van felszerelve, amelyek biztonságos és kényelmes módot biztosítanak a henger emelésére és elhelyezésére, biztosítva a megfelelő kezelést és beszerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen opcionális tartozék kompatibilis ezzel az Enerpac RC-258 hengerrel, hogy nagyobb kényelmet és manőverezhetőséget biztosítson a szállítás során?
V. A henger cserélhető az opcionális CHM6 hordozó fogantyúval, ami további kényelmet és manőverezhetőséget kínál.
K. Ez az Enerpac RC-258 henger korrózióálló?
V. A henger zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozott korrózióállóságot biztosít. Ez a bevonat segít megóvni a hengert a rozsdától és más korrozív elemektől, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt.
K. Milyen alkatrészeket tartalmaz ez az Enerpac RC-258 henger?
V. Ehhez az RC-258 hengerhez számos tartozék tartozik, beleértve a CR400 csatlakozót, a porvédő sapkát és a gallér menetvédőt. Ezek a kiegészítő alkatrészek növelik a henger használhatóságát, kényelmet és sokoldalúságot kínálva. Ezenkívül a henger védelmét szolgálják a tárolás és a szállítás során.