ENERPAC RC-2510 általános rendeltetésű hidraulikus munkahenger, hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 10000 PSI, acélszerkezet | AF2NGP 6W473

ENERPAC RC-2510 általános célú hidraulikus munkahenger, hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 10000 PSI, acélszerkezet

Raktáron
Tétel: AF2NGP Modell: RC-2510Kereszthivatkozás: 6W473

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,910.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2.31 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/2"-13 UN
Base to Advance Port1"
Kapacitás25 tonna.
Összeomlott magasság14.75 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.56 "
Henger hatékony terület előrelépés5.16 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság25 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése25.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma1
Olajkapacitás előrelépés52.86 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.97 "
Dia kívül.3.38 "
Dugattyú Dia.2.25 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8431100090
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC2510 általános célú hidraulikus munkahenger ideális építőipari, gyártási és mezőgazdasági alkalmazásokhoz, ahol a nehéz emelési, tolási és húzási feladatokhoz megbízható és robusztus általános célú hidraulikus munkahengerre van szükség.

Jellemzők:

  • Megerősített ütközőgyűrűvel rendelkezik, amely javítja a tartósságot és növeli az oldalterhelés ellenállását.
  • Ez az egység kiváló minőségű polietilén tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja az alacsony kopást és hosszú élettartamot.
  • Tartalmaz egy CR400 csatlakozót, porvédő sapkát és gallér menetvédőt a további funkciók és a henger alkatrészeinek védelméért.
  • Ez az egység gallér- és dugattyúmeneteket kínál az alap rögzítőnyílásaival a kényelmes rögzítés, az egyszerű telepítés és a különböző alkalmazásokba való integrálhatóság érdekében.
  • Tartalmaz egy dugattyús törlőt, amely csökkenti a szennyeződést, védi a belső alkatrészeket és meghosszabbítja a henger teljes élettartamát.
  • Ez az egység acélszerkezettel rendelkezik, zománcozott bevonattal, amely fokozza a korrózióállóságot, és biztosítja a hosszú élettartamot.
  • Trio hibrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC GA45GC mérőadapter: Nyomásmérők hidraulikus rendszerekhez való csatlakoztatására szolgál, lehetővé téve a hidraulikus nyomásszintek pontos mérését és ellenőrzését különféle ipari alkalmazások során.
  • ENERPAC REB25 Clevis Eye Base: Biztonságos rögzítési pontként használható emelő vagy húzó alkalmazásokhoz, megbízható és szilárd kapcsolatot biztosítva a hidraulikus henger és az emelendő vagy húzott rakomány között.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a dugattyú szerepe az Enerpac RC2510 hidraulikus hengerben?

A. A dugattyú a hengert két kamrára választja szét, és a folyadék által generált hidraulikus erőt továbbítja a rúdra.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő hidraulikus henger kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a lökethossz, a terhelhetőség, az üzemi nyomás és a környezeti feltételek.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-2510 általános célú hidraulikus munkahenger, hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 10000 PSI, acélszerkezet
€2,910.75 /Mértékegység