ENERPAC RC-158 általános célú hidraulikus munkahenger 15 tonnás, 8 hüvelykes lökethossz | AE7NBD 5ZL47

ENERPAC RC-158 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 8 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AE7NBD Modell: RC-158Kereszthivatkozás: 5ZL47

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,737.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1.88 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret3/8"-16 UN
Base to Advance Port1"
Kapacitás15 tonna.
Összeomlott magasság12.69 "
Nyakörv szál hossza1.19 "
Nyakörv szálméret2 3/4"-16 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2"
Henger hatékony terület előrelépés3.14 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság20.69 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése15.7 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés25.13 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.43 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.75 "
Dugattyú Dia.1.63 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.5 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.38 "
ütés8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.01
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,775.59
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,981.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-158 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 8 hüvelyk lökethossz
€1,737.55 /Mértékegység