1 pólusú billenőkapcsolók, Extreme Heavy Duty Industrial Series
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású ipari sorozatú, egypólusú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények egy helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek, hogy optimalizálják a vezetékek csatlakozását a terminálokon. Ezek a kapcsolók hőre keményedő szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Egyes modellek tartalmaznak egy LED-es jelzőfényt, amely jelzi, ha a rakomány Be (jelzőlámpa) vagy Off (világított) állásban van, és egy zároló kulcsos kapcsolót a jogosult hozzáférés érdekében. Pillanatnyi érintkezőkapcsolókkal vannak beépítve, amelyek visszaállnak az előre beállított helyzetükbe, ha már nem nyomják. Válasszon a kapcsolók széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15, 20 és 30 A névleges teljesítményben állnak rendelkezésre, barna, fekete, piros, fehér, elefántcsont, szürke és világos mandula színben.
Ajánlunk 3-utas extra nagy teherbírású ipari váltókapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal az elektromos berendezések 2 különböző helyről történő vezérléséhez.