ELOBAU 151SG030 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 1 m-es PVC-kábel

Cikkszám: CL7MWW Típus: 151SG030
€63.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
Működtetés típusaTetszőleges
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
KapcsolatfelvételCO
Ház tervezésKocka alakú
Ház anyagaPA6
IP besorolásIP67
LED kijelzőNem
Max. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítés70 fok. C
Max. Kábel hőm. Hatótáv, Mozgás70 fok. C
Max. Működési hőmérséklet75 fok. C
Max. Tárolási hőm.70 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.3A
Max. Kapcsolóerő3W
Max. Kapcsolási feszültség48V AC / DC
Min. Kábel hőm. Tartomány, Mozgás-5 fok C
Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés-25 fok C
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Szerelési típusCsavar
Méret28.5 mm x 19 mm x 6.4 mm
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítésMűködtetés típusaKábel hosszaMax. Kábel hőm. Hatótáv, MozgásMax. Tárolási hőm.Max. KapcsolóáramMax. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségÁr
ELOBAU 153210 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 1 m-es PVC-kábel | CL7MNC 153210-Tetszőleges1 méter-70 fok. C---€57.25
ajánlatkérés
ELOBAU 151SG010 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 1 m-es PVC-kábel | CL7MNQ 151SG010-Tetszőleges0.3 méter-70 fok. C---€33.52
ajánlatkérés
ELOBAU 122210-3 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 3 m-es PVC-kábel | CL7MPP 122210-3--------€89.50
ajánlatkérés
ELOBAU 102247 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő | CL7MQZ 102247--------€109.75
ajánlatkérés
ELOBAU 151SG020 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 1 m-es PVC-kábel | CL7MTM 151SG02070 fok. CTetszőleges0.3 méter70 fok. C70 fok. C0.3A3W48V AC / DC€45.51
ajánlatkérés
ELOBAU 153230-3 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 3 m-es PVC-kábel | CL7MUZ 153230-3--------€86.18
ajánlatkérés
ELOBAU 122230 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 1 m-es PVC-kábel | CL7MVE 122230-Tetszőleges1 méter--0.3A3W48V AC / DC€91.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 151SG030 közelítéskapcsoló, mágneses érzékelő, 1 m-es PVC-kábel
€63.11 /Mértékegység