CHERNE I-sorozatú tesztgolyós dugók


A Cherne I sorozatú tesztgolyós dugók csövek, csővezetékek vagy csatornavezetékek blokkolására alkalmasak levegővizsgálati és karbantartási alkalmazásokhoz. Ezeket a tesztdugókat a csővezeték bemenetére kell felszerelni. Levegőellátó vezeték nélküli alkalmazások esetén a felhasználók megpróbálhatják Cherne mechanikus csődugók is.

Szűrő
Anyag: Gumi
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőSzem belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
210128
8 "hogy 12"7.5 - 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25"-es szemcsavar€1,586.39
B
210188
12 "hogy 18"10.75 "18.25" -ig15 psi45 psi25 "10.5 "0.25"-es szemcsavar€2,586.44

Működési mechanizmus

  • A dugót a cső nyílásába kell helyezni, amelyet le kell zárni / le kell zárni a teszteléshez.
  • A felhasználóknak a felfújótömlő végét a dugón lévő szerelvényhez kell csatlakoztatniuk, míg a felfújótömlő másik végét a szivattyúhoz vagy a vezetéknyomáshoz kell csatlakoztatniuk.
  • A dugót a felfújótömlőhöz csatlakoztatott szivattyú segítségével lehet felfújni.
  • A felfújt dugó blokkolja / tömíti a csövet a tesztelési feladatokhoz.
  • A tesztelés után először a felfújó tömlőt kell leereszteni és eltávolítani, majd a dugót le kell engedni.

Jellemzők

  • Ezek a dugók mechanikusan ragasztott természetes gumi konstrukcióval és véglemezekkel rendelkeznek a dugó tágulása/összehúzódása során fellépő hibák kiküszöbölésére.
  • A gumi konstrukció biztosítja, hogy a dugó szivárgás nélkül hosszú ideig megtartsa a légnyomást.
  • Ezek a dugók teljes test kábellel vannak ellátva a tartósság érdekében.
  • Kis leeresztett átmérőjük van a könnyű tárolás érdekében.
  • Az alumínium véglapok megakadályozzák a korróziót, ha hosszabb ideig érintkeznek a folyadékokkal.
  • Ezek az egységek nyomáscsökkentő szelepekkel rendelkeznek a felhasználó biztonsága érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a Cherne Muni Ball és a Test Ball dugók között?

  • A Cherne Muni Ball dugók egy megkerülő csővel rendelkeznek, amely a dugó belsejében fut, lehetővé téve a felhasználó számára a szennyvizet a csövön keresztül.
  • A tesztgolyós dugók csak a cső blokkolására szolgálnak, elkerülő lehetőség nélkül.

Mekkora a Cherne dugók maximális üzemi hőmérséklete?

Ezek a golyós dugók akár 125 fokos hőmérsékletet is ellenállnak.

A Cherne dugók egy életen át használhatóak?

Ezeket a dugókat 24 hónapig ajánlott tömítési munkákhoz használni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?