SPEEDAIRE Léghajtású ceruzacsiszolók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 1.5 , Csapágyak: Labda , CFM @ Teljes terhelés: 6 , Kötelesség: általános , Kipufogó típusa: Hátulsó , Ház anyaga: Alumínium , HP: 0.1 , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Csavar , Változó sebesség: Igen
StílusModellSzabad sebességTömlő hosszaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA92
56,000 rpm57 "5.25 "0.25 font€207.79
B
21AA93
70,000 rpm55 "7.125 "0.31 font€788.65

Léghajtású ceruzacsiszolók

A Speedaire ceruzacsiszolók keményfém fúrókkal és szerelt pontokkal rendelkeznek, amelyek forognak az olyan alkalmazásokhoz, mint a sorjázás, köszörülés, szobrászat és polírozás. Vékony, kompakt testük jobb irányítást és hozzáférést tesz lehetővé a szűk helyekhez, hogy bonyolult, precíz munkát végezzenek. Kevesebb mozgó alkatrész alacsony karbantartást tesz lehetővé. Válasszon az 57 és 55 hüvelykes tömlőhosszúságú ceruzacsiszolók széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?