EATON Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepei megakadályozzák az ellenirányú áramlást a hidraulikus rendszerekben. Ezek a csapos típusú, közvetlen működésű csavaros patronos visszacsapó szelepek szűk helyekre is elférnek, és szabad áramlást tesznek lehetővé az 1-es nyílásból a 2-es nyílásba. Maximum 210 bar (3000 psi) nyomást képesek kezelni, és alkalmasak a gen....A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő erálcélú hidraulikafolyadékok. Megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak, így megakadályozzák a szennyeződést.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566095
€176.04
ajánlatkérés
A
565999
€176.04
ajánlatkérés
A
02-161499
€320.22
ajánlatkérés
B
565844
€176.04
ajánlatkérés
A
565909
€176.04
ajánlatkérés
A
566165
€211.23
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepek áramlási sebessége?

227 l/perc (60 US gpm).

Milyen hőmérsékletűek ezek az Eaton Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepek?

-40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.

Miből vannak ezek az Eaton Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepek?

Alumínium házuk van Buna-N vagy Viton tömítéssel. Edzett és földelt munkadarabokat kínálnak a szivárgás csökkentése (akár 0.3 cu.cm/perc) és az élettartam növelése érdekében.

Mi a szabad áramlási repedésnyomás ezekben az Eaton Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepekben?

A szabad áramlási repedésnyomás ezekben a visszacsapó szelepekben a visszacsapó szelep kinyitásához és a folyadék átáramlásához szükséges minimális nyomásra vonatkozik. Az Eaton Danfoss CV2-20 sorozatú visszacsapó szelepek szabad áramlású repedési nyomása 0.34-6.90 bar (5-100 psi) között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?